曜日別特売
R-70 ピンドット WH 柄袋 ベロ付き HEIKO 23375196

R-70 ピンドット WH 柄袋 ベロ付き HEIKO 23375196
R-70 ピンドット WH 柄袋 ベロ付き HEIKO 23375196

柄袋 ベロ付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(200枚)注文コード23375196品番R-70 ピンドット WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

シンプルで使いやすい水玉模様で表裏柄違いになっています。一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)140高さ(mm)180質量(g/枚)3サイズ(mm)幅140×高180メーカー商品コード006527275タイプ半晒50g/m2ピンドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23375196
2022-06-11
用途: 小物のラッピング
kobitoその他業種

かわいいし、ちょっとしたプレゼントの包装にちょうどいい。

対象商品 : 23375205
2021-02-26
用途: ステーショナリーグッズの梱包
卸売・小売業

クラフトの自然素材で絵柄も可愛いかったので購入しましたが
糊付けの箇所があちこちきちっとされてなくとても粗悪な感じ受けました。中の商品のイメージが崩れます。返品したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする