HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
205
注文コード
23375424
品番
H-8 ペ-ルフラワ-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
幅・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。
幅(mm)
205
高さ(mm)
280
タイプ
上質60g/m
2
柄
ペ-ルフラワ-
質量(g/枚)
7.3
サイズ(mm)
幅205×高280
メーカー商品コード
006533410