8才 ウンリュウ アオ 平袋 HEIKO 23375467

8才 ウンリュウ アオ 平袋 HEIKO 23375467 8才 ウンリュウ アオ 平袋 HEIKO 23375467 8才 ウンリュウ アオ 平袋 HEIKO 23375467 8才 ウンリュウ アオ 平袋 HEIKO 23375467

平袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)180 注文コード23375467 品番8才 ウンリュウ アオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は幅・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。

幅(mm)180 高さ(mm)245 タイプ上質60g/m2 アオ 質量(g/枚)5.7 サイズ(mm)幅180×高245 メーカー商品コード006532401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする