8才 ニューリボン ピンク 平袋 HEIKO 23375528

8才 ニューリボン ピンク 平袋 HEIKO 23375528 8才 ニューリボン ピンク 平袋 HEIKO 23375528 8才 ニューリボン ピンク 平袋 HEIKO 23375528 8才 ニューリボン ピンク 平袋 HEIKO 23375528

平袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)180 注文コード23375528 品番8才 ニューリボン ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は幅・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。

幅(mm)180 高さ(mm)245 タイプコート64g/m2 ニュ-リボン 質量(g/枚)6 サイズ(mm)幅180×高245 メーカー商品コード006541002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする