36才 ギンガムミニ 赤 平袋 HEIKO 23375546

平袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(400枚) 幅(mm)80 注文コード23375546 品番36才 ギンガムミニ 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は幅・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。

幅(mm)80 高さ(mm)110 タイプコート64g/m2 ギンガムミニ 質量(g/枚)1.3 サイズ(mm)幅80×高110 メーカー商品コード006538311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする