HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1パック(400枚)
注文コード
23375598
品番
36才 ギンガム2R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。
幅(mm)
80
高さ(mm)
110
タイプ
半晒50g/m
2
柄
ギンガム2
質量(g/枚)
1
サイズ(mm)
幅80×高110
メーカー商品コード
006538354