HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
23375625
品番
8才 ギンガム2R
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。
幅(mm)
180
高さ(mm)
245
タイプ
半晒50g/m
2
柄
ギンガム2
質量(g/枚)
4.7
サイズ(mm)
幅180×高245
メーカー商品コード
006538202