18才 メルヘンロ-ズ 平袋 HEIKO 23375677

18才 メルヘンロ-ズ 平袋 HEIKO 23375677 18才 メルヘンロ-ズ 平袋 HEIKO 23375677 18才 メルヘンロ-ズ 平袋 HEIKO 23375677 18才 メルヘンロ-ズ 平袋 HEIKO 23375677

平袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 幅(mm)115 注文コード23375677 品番18才 メルヘンロ-ズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は幅・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。

幅(mm)115 高さ(mm)160 タイプ純白35g/m2 メルヘンロ-ズ 質量(g/枚)1.4 サイズ(mm)幅115×高160 メーカー商品コード006532202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする