HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
幅(mm)
115
注文コード
23375817
品番
18才 ホワイトロ-ズギン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
幅・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。
幅(mm)
115
高さ(mm)
160
タイプ
コート66.3g/m
2
柄
ホワイトロ-ズ
質量(g/枚)
2.7
サイズ(mm)
幅115×高160
メーカー商品コード
006538286