ネクタイ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23376115 品番 LL 月桂樹
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高級感のあるネクタイ専用の平袋です。

幅(mm)140 高さ(mm)340 タイプ晒100g/m2 月桂樹 質量(g/枚)10 サイズ(mm)幅140×高340 メーカー商品コード006561400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23376115
2019-04-02
用途:
ネクタイを配布する時に、寂しいので・・・
教育・研究機関

只今、封入しているる最中ですが、紙質にも満足しており十分な製品と思います。コスパは非常に高く、満足です。

対象商品:
23376124
2018-11-11
用途:
商品パッケージ
秋山園 様 (農・林・水産業)

紙質もしっかりしていて、ヘタらないところが気に入っています。
このシリーズで柄がもっと選べると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする