HEIKO
リボン付不織布バッグ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
1パック(5枚)
1箱(10枚×50パック)
1箱(5枚×100パック)
色
無地ブラウン
無地ピンク
無地ネイビー
無地ブラウン
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23376273
品番
L ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
2枚重ねの人気の不織布巾着袋。
材質
不織布(PP)
幅(mm)
310
高さ(mm)
300
サイズ
L
マチ(mm)
120
色
無地ブラウン
タイプ
巾着袋
入数(枚)
10
メーカー商品コード
008739961