HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
リボン付不織布バッグ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
23376282
品番
LL ブラウン
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
2枚重ねの人気の不織布巾着袋。
材質
不織布(PP)
幅(mm)
450
高さ(mm)
440
サイズ
LL
マチ(mm)
120
色
無地ブラウン
タイプ
巾着袋
入数(枚)
5
メーカー商品コード
008739965