XLL ホワイト オーガンジーバッグ HEIKO 23377357

XLL ホワイト オーガンジーバッグ HEIKO 23377357
XLL ホワイト オーガンジーバッグ HEIKO 23377357
XLL ホワイト オーガンジーバッグ HEIKO 23377357
XLL ホワイト オーガンジーバッグ HEIKO 23377357

オーガンジーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ(mm)280×350
幅(mm)280
高さ(mm)350
内容量1パック(10枚)注文コード23377357品番XLL ホワイト
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。

幅(mm)280高さ(mm)350ホワイトサイズ(mm)280×350メーカー商品コード008705087
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23376858
2025-07-03
用途: ジュエリー梱包用
TiaraU卸売・小売業

ジュエリー梱包用に高級感もあってお気に入りです。
少し大きめの物と両方とも重宝しています。

対象商品 : 23377357
2021-03-16
用途: 作品アレンジ
卸売・小売業

この大きさがなかなか無くてありがたいです。もうワンサイズ大きいのもあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする