OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

(152件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)50 注文コード23378032 品番T-5-12
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は幅・内容量など186種類から選べます 他の種類を見る

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)50 高さ(mm)120 テープあり 適合規格食品衛生法規格基準 規格T 5-12 質量(g/枚)0.4 テープ部分(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006753501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
商品のパッキング用・様々なものの整頓など
製造業

使い勝手がよく、よく使うサイズを常にストックしています。
今回も足りなくなってきた分をまとめてサイズ別で何種類か注文させていただきました。
商品のパッキングに使用していますが、趣味の紙ものなどこまごましたものを分類・保管するのにも非常に役に立ちます。透明度も高くお勧めの商品です!
定番品として無くならないでほしいです

対象商品:
88625975
2025-10-28
用途:
パッケージ
製造業

テープが不要なので、パッケージが楽です。
急な用途に発送が早く助かります。

対象商品:
88626343
2025-09-18
用途:
景品のペン・鉛筆を入れて使用
教育・研究機関

OPPテープ付きでちょうど良い長さ。大変重宝している。

1人が参考にしています
2025-09-09
用途:
ニュースレター配布用に使用

顧客へのニュースレター(A4)を3つ折りにして封入し、毎月配布しています。
使い勝手とコスパが良いので、リピート購入しています。

対象商品:
88626194
2025-11-12
用途:
商品を入れる為
飲食業

とても使いやすいし美しい。
サイズがまだ豊富でありとあらゆる形に
対応できるのが有り難いです。

対象商品:
88626334
2025-08-20
用途:
商品の梱包
合資会社 河野テーラー 様 (卸売・小売業)

近くのお店で、入荷しなくなってしまったので、助かっています。

2024-12-10
用途:
小物商品梱包用
野宮産業株式会社 様

小物のブラシを個別梱包して納品、発送しています。このサイズを定番にしています。非常に使いやすく安価です。

2024-10-23
用途:
商品のパツク
株式会社ホットラブ 様 (卸売・小売業)

他のサイズのOPP袋はモノタロウブランドを使っていますが モノタロウでこの規格がなかったためHEIKOを使っています。
割高ですがピッタリサイズなので作業効率が良く満足してます。
結構数量を使用するのでモノタロウでも作ってくれるといいのですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする