OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23378242 品番 04 Tハガキ用
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.04 幅(mm)105 高さ(mm)155 テープあり 適合規格食品衛生法規格基準 サイズはがき 規格04T ハガキ用 質量(g/枚)1.3 テープ部分(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006769260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
ハンドメイドの販売用作品の梱包用
サービス業

透明でテープ付きのOPP袋はいろいろありますが、HEIKOのクリスタルパックは透明度が高く、厚みも他のものより少し厚手のようでしっかりしています。安価なOPP袋を買った時に、妙にパリパリした感じが嫌だったのですが、こちらは厚みがあるのに滑らかです。パッケージした商品に高級感を与えてくれるので気に入っています。サイズ展開がいろいろあるのも便利でおすすめです。

対象商品:
88624146
2016-12-15
用途:
粗品の梱包
株式会社デルタ 様

なかなかないサイズで、今まで色々探したが見つからなかった。
希望通りジャストサイズで満足。
厚みもちょうど良い。

対象商品:
88624103
2015-02-23
用途:
商品の梱包

下着を製造しております。
下着をパッケージするためにこちらの商品を使用させていただいていますが、
厚手で見た目にハリと透明感があり、高級感が出てとても好評です。
それまでは、普通の厚さのものを使っていたのですが、
梱包作業中にビニールにシワができていたの厚手はそれがなくて良いです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする