OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23378355 品番 B T-DVDタテ
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)153 高さ(mm)205 テープあり 適合規格食品衛生法規格基準 サイズDVDトールケース(縦入れ) 規格T DVD(縦型タイプ) 質量(g/枚)1.9 テープ部分(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006769910

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23378382
2022-08-30
用途:
書類の封入
卸売・小売業

チラシ等を封入する際に、のり面がボディ側にあるのでパッキングがし易い。
中にいれた物、特に紙類を取り出す際、ベロに張り付かないのでストレスが無い。

対象商品:
23378346
2021-08-02
用途:
CDの整理整頓

CDの汚れ防止にこれに入れてしまっています
のりがボディー面なので紙ジャケットなどのCDの取り出し等の時に
のり面でジャケットが痛んだりしないのでよいです。

対象商品:
23378346
2021-05-29
用途:
小物発送に使います。
卸売・小売業

綺麗に梱包が出来てよかったです。今後も使って行きます。

対象商品:
23378328
2018-12-28
用途:
写真を入れてプレゼント用に
サービス業

初めて購入しました。
テープの位置が、凄く使い易いです。
厚さ、大きさとぴったりサイズでした。
作業もし易かったです。
足らなくなったら、リピートしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする