OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23378398 品番 G12-18+4
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)120 高さ(mm)180 テープなし 適合規格食品衛生法規格基準 規格G 12-18+4 質量(g/枚)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006767100 ガゼット(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53325546
2024-03-27
用途:
商品を袋詰めする時
合同会社ワイズ 様 (製造業)

とてもクリアで中の商品が見えやすいです。マチがあるので、見た目よりたくさん入るので、重宝しています。

対象商品:
23378398
2022-04-11
用途:
食品を包装
株式会社 夢の杜 様 (製造業)

底の部分がもう少し広がるようになっていると
少し大きめの商品も入るので助かります。

対象商品:
23378398
2020-06-26
用途:
ラッピング使用
y.a Dream 様 (サービス業)

ラッピングで大量に使用するので、とても助かる金額です!
ガゼットは特にありがたいです!
またお世話になります。

1人が参考にしています
対象商品:
23378398
2019-11-20
用途:
お菓子の梱包
株式会社田代製作所 様

手つくりお菓子を梱包の封をに使用します。大きさがちょうどいいです。

対象商品:
23378398
2019-11-07
用途:
ジャムのラッピングに使いました
農・林・水産業

期待どおりの透明感とサイズで、ジャムがとても美味しそうに見えました

対象商品:
23378398
2018-10-26
用途:
お菓子のラッピング
サービス業

ガゼットがあり、とても便利です。ちょっとした贈り物にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする