F26-40 OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) HEIKO 23378477

OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)260 注文コード23378477 品番F26-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730
この商品は幅・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴を開けたOPP袋です。通気性が必要な衣料品の包装に利用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。

厚さ(mm)0.03 幅(mm)260 高さ(mm)400 適合規格食品衛生法適合 入数(枚)100 質量(g/枚)5.7 メーカー商品コード006752914

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
衣類の梱包
卸売・小売業

空気穴があるので空気が簡単に抜けてよい
薄いし透明度も良く中の商品がきれいに見える
衣類のラッピングに使いやすくてよいと思う

対象商品:
23378583
2024-05-24
用途:
商品梱包
有限会社 サン・オリオン 様 (製造業)

いろいろ探してましたが、モノタロウ様に有り助かりました。

対象商品:
23378538
2023-04-25
用途:
商品を納品する時
卸売・小売業

しっかりしていて、サイズも丁度良く、使いやすいです。

対象商品:
23378583
2021-12-16
用途:
梱包

商品の梱包用に使用。
特に不満も無いので要望はありません

対象商品:
23378538
2018-04-05
用途:
布製品の販売時
卸売・小売業

空気が抜けるので炎天下で使用しても蒸気で曇る事が無く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする