OPP袋 クリスタルパック 柄入り

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)240 注文コード23379256 品番L-1 ティータイム
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は幅・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る

中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)240 高さ(mm)360 テープなし ティータイム 規格L-1 適合規格食品衛生法規格基準 質量(g/枚)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006775954

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88624837
2024-07-16
用途:
商品を梱包する
個人のお客様

柄付の透明袋でLLサイズを探していてこちらにたどりつきました。
このサイズは、柄のバリエーションが少なく、他の柄も取り入れて頂けるとうれしいです。

対象商品:
44042506
2023-10-15
用途:
クッキーの包装
製造業

色がきれいで売場が華やかになります。袋が開きやすく商品を詰めやすいです。

対象商品:
88624155
2023-07-04
用途:
商品のバッケージ
株式会社四谷鬼丸 様

テッパンの信頼感を持って
梱包業務を行えます。
不良品が無いのも大いに助かります。

対象商品:
23379238
2021-05-14
用途:
ラッピング
卸売・小売業

このパックはいつも他の店舗で購入していましたが、モノタロウに売っていることが分かり、初めてこちらで購入しました。
とてもしっかりとしたクリスタルパックなので気に入ってます。

対象商品:
88624286
2021-05-14
用途:
ラッピング
卸売・小売業

このパックのサイズ違いを利用していて、初めてワンサイズ小さいこちらのパックを購入しました。
とてもしっかりとしたクリスタルパックで、小物のラッピング用に重宝しています♪

対象商品:
88624715
2020-06-30
用途:
景品を入れてプレゼントするのに使います
夢サロン千里 様 (卸売・小売業)

さりげない華やかさと、すっきりしたデザインが良いと思います。柄入りのOPP袋はどれも価格が高いと思いますが、もう少し安価になれば嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88624252
2019-01-12
用途:
商品のラッピングとして
卸売・小売業

御買上いただいた小物を入れるのに利用しています。
高級感のあるレース柄が好評です。

対象商品:
88624252
2018-05-14
用途:
写真を入れて、プレゼント用に
サービス業

写真を入れて、プレゼントする時に使いました。
柄が好きで選びました。
百均で購入するより、コスパが良いので、助かっています。
枚数が少なくなったら、又、お願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする