曜日別特売
15-45 レザン OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKO 23379344

15-45 レザン OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKO 23379344
15-45 レザン OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKO 23379344
15-45 レザン OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKO 23379344

OPP袋 クリスタルパック 柄入り

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)幅(mm)150注文コード23379344品番15-45 レザン
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)150高さ(mm)450テープなしレザンサイズワイン(フルボトル)規格15-45適合規格食品衛生法規格基準質量(g/枚)3.7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006791293
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88624837
2024-07-16
用途: 商品を梱包する
個人のお客様

柄付の透明袋でLLサイズを探していてこちらにたどりつきました。
このサイズは、柄のバリエーションが少なく、他の柄も取り入れて頂けるとうれしいです。

対象商品 : 44042506
2023-10-15
用途: クッキーの包装
製造業

色がきれいで売場が華やかになります。袋が開きやすく商品を詰めやすいです。

対象商品 : 88624155
2023-07-04
用途: 商品のバッケージ
株式会社四谷鬼丸

テッパンの信頼感を持って
梱包業務を行えます。
不良品が無いのも大いに助かります。

対象商品 : 23379238
2021-05-14
用途: ラッピング
卸売・小売業

このパックはいつも他の店舗で購入していましたが、モノタロウに売っていることが分かり、初めてこちらで購入しました。
とてもしっかりとしたクリスタルパックなので気に入ってます。

対象商品 : 88624286
2021-05-14
用途: ラッピング
卸売・小売業

このパックのサイズ違いを利用していて、初めてワンサイズ小さいこちらのパックを購入しました。
とてもしっかりとしたクリスタルパックで、小物のラッピング用に重宝しています♪

対象商品 : 88624715
2020-06-30
用途: 景品を入れてプレゼントするのに使います
夢サロン千里卸売・小売業

さりげない華やかさと、すっきりしたデザインが良いと思います。柄入りのOPP袋はどれも価格が高いと思いますが、もう少し安価になれば嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88624252
2019-01-12
用途: 商品のラッピングとして
卸売・小売業

御買上いただいた小物を入れるのに利用しています。
高級感のあるレース柄が好評です。

対象商品 : 88624252
2018-05-14
用途: 写真を入れて、プレゼント用に
サービス業

写真を入れて、プレゼントする時に使いました。
柄が好きで選びました。
百均で購入するより、コスパが良いので、助かっています。
枚数が少なくなったら、又、お願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする