K 11.5X14 スウィートパック カマスタイプ HEIKO 23379423

K 11.5X14 スウィートパック カマスタイプ HEIKO 23379423
K 11.5X14 スウィートパック カマスタイプ HEIKO 23379423
K 11.5X14 スウィートパック カマスタイプ HEIKO 23379423
K 11.5X14 スウィートパック カマスタイプ HEIKO 23379423

スウィートパック カマスタイプ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)115
内容量1パック(100枚)注文コード23379423品番K 11.5X14
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚

仕様ヒートシール可材質KOP20/PE15/LLDPE20幅(mm)115厚さ(mm)0.055高さ(mm)140タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可有効幅(mm)約105質量(g/枚)1.63メーカー商品コード006729001
注意
※必ず実装試験を行ってからご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23379423
2026-02-12
用途: どら焼き
その他業種

サイズがピッタリです!切り口が横ではなく縦にあればもっとよいです。

対象商品 : 23379432
2024-12-03
用途: どら焼き用に使っています
卸売・小売業

シンプルな袋なのでシールを貼ってオリジナリティーを出すようにしています。

対象商品 : 23379423
2023-08-09
用途: クッキー
卸売・小売業

商品を守ってくれるようなしっかりとした素材で、いつもこちらを使っています。安心感がある商品です。

対象商品 : 23379423
2023-02-08
用途: クッキーの個包装
製造業

前回、小さいサイズの物を購入して使い易かったので、今回大きなサイズを購入させて頂きました。

対象商品 : 23379432
2022-03-28
用途: お菓子のラッピング
卸売・小売業

シート乾燥剤と一緒にクッキーの包装に使用しています(^^)シーラーもきれいにかかります。

2が参考にしています
対象商品 : 23379423
2021-07-22
用途: スイーツの包装
医療・福祉・介護関連業

家で焼いたガトーショコラをカットしシリカゲルを入れて密封し冷凍しています。操作性も良くて、お店で買って来たお菓子に間違われます。

対象商品 : 23379423
2021-10-06
用途: クッキーの販売
不二家 衣笠駅前店サービス業

しっかりしていて商品がキレイに見えます。シールもしっかりつきます

対象商品 : 23379423
2021-06-04
用途: パウンドケーキ等の包装に使用してます。
金融・保険業

ヒートシールで簡単に封ができ、見た目もきれいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする