スウィートパック 合掌 P

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23379457 品番 P 7X13
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

合掌貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚

仕様ヒートシール可 材質透明蒸着PET12/CPP40 幅(mm)70 厚さ(mm)0.052 高さ(mm)130 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 質量(g/枚)1.1 メーカー商品コード006729101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23379448
2022-02-04
用途:
乾燥ペットフード
飲食業

価格の割にフィルムもしっかりしていて透明度も高いので良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
23379448
2022-06-16
用途:
クッキーの梱包
飲食業

入れるだけで商品感がすごくあり、袋も丈夫でとても気に入っています。サイズ感もぴったりでした。

対象商品:
23379457
2021-08-14
用途:
菓子包装
飲食業

未だ使用していませんが、見た感じ満足しております。有難うございました。

対象商品:
23379448
2020-08-25
用途:
焼き菓子の包装
製造業

厚みがしっかりあるので圧着の際にシワにならず綺麗に閉じられます。

対象商品:
23379466
2020-05-06
用途:
販売する商品を入れます

今使っているクリスタルパックS5-25に変わるマチが無く細長い防湿性のある透明パックを探しています。4.5×22ではちょっと小さかった。でも防湿性や強度の面では良かったのスウィートパックやパートコート袋で引き続き探したいと思います。

対象商品:
23379457
2020-01-08
用途:
菓子の包装
飲食業

脱酸素剤対応の中では低価格でコスパの高い商品です。もう少しサイズ展開があるといいなと思います。

対象商品:
23379448
2018-05-11
用途:
お菓子の包装
飲食業

サイズが丁度よかったです。
購入時、サイズを確認するのに結構手間がかかるので、サイズ感がわかるようなページにしてもらえると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする