スウィートパック 合掌ガゼット P-G

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23379527 品番 PーG 9+6X28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚

質量(g/枚)5.7 メーカー商品コード006729400 仕様ヒートシール可 材質透明蒸着PET12/PE20/LLD30 幅(mm)90 厚さ(mm)0.062 高さ(mm)280 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 全幅(mm)150 マチ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする