スウィートパック 合掌ガゼット M-G

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23379545 品番 MーG 7+3X15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

マチ(mm)30 質量(g/枚)1.82 メーカー商品コード006729500 仕様ヒートシール可 材質マットバリアOPP20/LLDPE40 幅(mm)70 厚さ(mm)0.06 高さ(mm)150 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 全幅(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-05
用途:
パウンドケーキの梱包
製造業

ノーマルなパウンドケーキ型にピッタリでとても使いやすいです。シーラーもしっかり留まってくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする