ポリエチレン袋0.015mm

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 23379572 品番 No.1510
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

015JIS規格内の厚みを保ち薄肉化を図ったポリ袋です。紐無しタイプ

材質LDPE 厚さ(mm)0.015 幅(mm)180 高さ(mm)270 サイズ(号)10 適合規格食品衛生法適合 透明 入数(枚)200 質量(g/枚)2.5 メーカー商品コード006615010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23379615
2023-02-16
用途:
家庭の生ごみの処理

厚すぎず、うすすぎず、ある程度伸びて破れにくい。葉物野菜くずが多いので、大きさも夕食1回分の生ごみにちょうどよい。魚の骨と卵の殻はさすがに破れるので、湿布が入っていた袋などに入れて、別に処理している。外側のポリ袋がだんだん敗れてくるので、布で外側のポリ袋と全く同じ大きさのカバーを作って、それに入れてから、格段に使い良くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
23379572
2023-05-08
用途:
梱包
卸売・小売業

安くていい製品です。リピートの予定です。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
23379572
2021-06-24
用途:
食品をいれる
製造業

厚さがあまり見かけない0.015mmだったので、半信半疑試しに買ってみましたところ、あまり0.02mmと変わらない感じで使いやすかったです。
普通100枚入りが多いところ、200枚入りのため、コストも抑えられそうです。
食品衛生法規格基準適合の商品と袋に印刷したほうが、安心して購入しやすいと思います。

対象商品:
23379563
2021-02-04
用途:
青果の袋詰め
卸売・小売業

今使用しているのより薄いですが、充分使えますので今後も購入をしたいです

対象商品:
23379615
2018-12-26
用途:
割り箸の納品
胤やしき 様 (農・林・水産業)

通常0.02を使用してますが0.015でも十分強度があり大変満足しており他のサイズも在庫が無くなり次第順次変更したいと思います。

対象商品:
23379597
2018-05-24
用途:
点検表を郵送する際に雨に濡れないために使用
株式会社OHGURO 様

郵送で顧客に点検表を送付する際に突然の雨等で点検表がだめになってしまったことがあり、郵送するので重さがかからない方がよいのでこの薄いビニールに点検表をいれてセロテープで止めて出すようにしています。
薄いのでやや入れずらいこともありますが、そこはそれほど気にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする