HDポリエチレン袋0.007mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード23380008 品番No.709 ヒモナシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は内容量14種類から選べます 他の種類を見る

薄手のポリ袋です。レジでの仕分けなどにお使いいただけます。

材質HDPE 厚さ(mm)0.007 幅(mm)150 高さ(mm)250 サイズ(号)9 適合規格食品衛生法適合 透明 入数(枚)200 質量(g/枚)0.5 メーカー商品コード006694729

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23380035
2025-02-26
用途:
新聞の包装
電気・ガス・熱供給・水道業

指ぬきを装着していますので、不快感なくつまみ出せます。安価で極薄なのに丈夫なので重宝しております。

対象商品:
23380008
2021-08-01
用途:
商品を入れる
ぷるみえ 様 (卸売・小売業)

とにかくまとわりついて使いずらい。はがれない。物を入れる時も、ビニール同士がくっついてて、はがしていれるのがイライラして、ストレスがたまる。
ビニールが少しあつくなっても、改善してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする