OPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23380148 品番 G #40 6+5×20
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

パートコート袋に横マチがついており、商品陳列時に立たせることができます。

材質OPP 厚さ(mm)0.04 幅(mm)110 高さ(mm)200 テープなし 適合規格食品衛生法適合 寸法(mm)60 入数(枚)100 質量(g/枚)1.8 メーカー商品コード006760450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23380175
2024-03-05
用途:
植物の発送
卸売・小売業

しっかりした素材なので
少々の事では破けません。
植物を入れ発送するのに見栄えもいいです。

対象商品:
23380148
2021-05-31
用途:
商品の包装
自家焙煎珈琲かふぇもか店 様 (飲食業)

表示されているサイズではない。分かりにくい表示です

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする