HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
ボードンパック 穴あり #25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
23380202
品番
No.15-75
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
750
短辺(mm)
150
厚さ(mm)
0.025
サイズ(号)
15-75
質量(g/枚)
5.1
メーカー商品コード
006763478