HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
ボードンパック 穴なし #20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
23380218
品番
No.13-60
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
適度に水分を保ちます。
材質
OPP
長辺(mm)
600
短辺(mm)
130
厚さ(mm)
0.02
サイズ(号)
13-60
質量(g/枚)
2.8
メーカー商品コード
006763444