ヒモチバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード23380245 品番枝豆 テープ付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鮮度保持フィルムに通気性の良いメッシュ構造の素材「ワリフ」を貼り合わせ、新鮮さを保つ効果を持たせました。

穴数2 材質SLE-Sフィルム+ワリフ 長辺(mm)170+60 短辺(mm)170 厚さ(mm)0.05 質量(g/枚)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46209636
2025-08-02
用途:
オクラのパック
野田農場 様 (農・林・水産業)

大変使い易い、粘着力も丁度良いので使い易い、次回も使いたいと思います。

対象商品:
23380236
2020-04-30
用途:
包装用
その他業種

オクラの鮮度保持が良いです。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする