タオル用CPP袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード23380297 品番無地 ポケット付
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

名刺がすっぽり入るポケットが付いています。お年賀やご挨拶用に最適です。

材質CPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)145 高さ(mm)300 入数(枚)100 質量(g/枚)2.7 メーカー商品コード006719910

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23380297
2023-09-07
用途:
粗品用のタオル入れと名刺入れ
株式会社ビフォーム 様 (建設業・工事業)

粗品用のタオルを入れてるとき、入れやすかったのでスムーズに作業が進みました。
タオルとは別にポケット付き。名刺が入れることができるので大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
23380297
2019-04-18
用途:
プレゼントにメッセージカードを添えてラッピングする時
有限会社W-Road 様 (サービス業)

中に入れる物が小さかったので、もう少し小さいサイズの袋があればもっと良いと思ったが、上の部分をカットして使った。
外ポケットが使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする