HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
HEIKOの 規格袋
ホビーポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
色
モモ
注文コード
23380385
品番
ML モモ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
色
モモ
入数(枚)
50
質量(g/枚)
7.5
メーカー商品コード
006799405