HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
HEIKOの 規格袋
ホビーポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
色
アオ
注文コード
23380403
品番
S アオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
180
高さ(mm)
260
色
アオ
入数(枚)
100
質量(g/枚)
2.6
メーカー商品コード
006799207