ラミジップ 底開きタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 23380568 品番 LZ-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ

材質NY(ナイロン)/PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.075 幅(mm)120 高さ(mm)170(チャック下) タイプ平袋・底開き 適合規格食品衛生法適合 用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。 寸法(mm)120×170 入数(枚)50 質量(g/枚)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23380552
2024-03-27
用途:
お茶や乾物、ドライフルーツの梱包
教育・研究機関

サイズバリエーションが豊かで、静電気が起きにくく、梱包しやすいので助かります。DからHサイズまで使用しています。

対象商品:
23380568
2023-05-31
用途:
ジャーキーの包装
Gorou Foodrs 様 (卸売・小売業)

いつもリピートしております。しっかりしていて重宝しています!

対象商品:
23380577
2023-05-29
用途:
ドライフルーツ袋詰め
卸売・小売業

値段も安く他社に比べ小ロットなので非常に助かります。

対象商品:
23380543
2022-06-10
用途:
おやつ入れ
ペットフード YM japan 様 (卸売・小売業)

程よい厚みもあり、ジップもちゃんとしています。何度もリピートしています。

対象商品:
23380552
2022-01-10
用途:
クッキーの包装
製造業

クッキーの包装に使用しています。
透明度も厚みもちょうど良く、また、シールもしやすく使い勝手が良いです。
クッキー値上げの際にこの袋に切り替えました。
高級感があるのでクッキーに付加価値がついたように思います。
ラミジップを使うようになってから売上が伸びました。

対象商品:
23380568
2021-11-15
用途:
商品の封入
建設業・工事業

錠剤・粉末を保管しております。
まだ、利用して間がないのですが、なかなかよさそうです。

たまにアルミが剥がれますが、それは保管状況が悪かったと反省しております

対象商品:
23380595
2021-05-19
用途:
肥料の小分け
卸売・小売業

商品の小袋販売しています。底開きだと作業性もとても良いです。

対象商品:
23380543
2020-10-13
用途:
商品製造
北利ん道 様 (卸売・小売業)

本当にちょうどいいサイズで商品の小袋販売しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする