20L HDゴミ袋 半透明 HEIKO 23380647

HDゴミ袋 半透明

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
厚さ(mm)0.014
内容量1パック(10枚)注文コード23380647品番20L
お一人様 195点まで
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97

一般的に使われている半透明のゴミ袋です。 本体に容量表記が入っています。

容量(L)20半透明厚さ(mm)0.014材質HDPE入数(枚)10質量(g/枚)6.4メーカー商品コード006603601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ゴミ捨て時
建設業・工事業

価格が手ごろで、袋の厚みもしっかりしており、半透明の度合いも絶妙で使い勝手が良いです。日常使いにちょうどいい品質なので、今後もリピート購入したい商品です。

2025-09-16
用途: ゴミ出し用に使います。
PX-G FACTORY製造業

安価で丁度良い45Lサイズ。
半透明でもあり使いやすいです。

対象商品 : 23380647
2022-02-25
用途: ごみ箱の容器のなか、清掃用具として使う。

最初は失敗でいたが、やや大きいメが、公共のごみ捨ての中に入れるのに都合が良い。

2021-03-28
用途: 植木のメンテナンス
卸売・小売業

しっかりしていて、破れれにくいので使いやすいです!半透明なので中身が見えにくいので嬉しいです。

対象商品 : 23380656
2020-05-12
用途: シュレッダーのゴミ箱
製造業

現在使用しているシュレッダーにピッタリで良かったです

対象商品 : 23380647
2018-03-05
用途: お客様の粗品
サービス業

他にあまり売られておらず、又、売っていてもモノタロウさんが安いので重宝させて頂いてます。

1が参考にしています
2022-10-31
用途: 手洗い場でペーパータオルのゴミ用

表示は20Lだが、使っている20Lサイズのゴミ箱に合わない。横幅が足りず、小さすぎる。前に買っていた20L用(取り扱い中止)はぴったりだったのに。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする