HDゴミ袋 半透明

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 容量(L)45 厚さ(mm)0.025 注文コード23380683 品番45L025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は容量・厚さ・寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使われている半透明のゴミ袋です。 本体に容量表記が入っています。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.025 材質HDPE 入数(枚)10 質量(g/枚)25 メーカー商品コード006603803

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
ゴミ捨て時
建設業・工事業

価格が手ごろで、袋の厚みもしっかりしており、半透明の度合いも絶妙で使い勝手が良いです。日常使いにちょうどいい品質なので、今後もリピート購入したい商品です。

2025-09-16
用途:
ゴミ出し用に使います。
PX-G FACTORY 様 (製造業)

安価で丁度良い45Lサイズ。
半透明でもあり使いやすいです。

対象商品:
23380647
2022-02-25
用途:
ごみ箱の容器のなか、清掃用具として使う。

最初は失敗でいたが、やや大きいメが、公共のごみ捨ての中に入れるのに都合が良い。

2021-03-28
用途:
植木のメンテナンス
卸売・小売業

しっかりしていて、破れれにくいので使いやすいです!半透明なので中身が見えにくいので嬉しいです。

対象商品:
23380656
2020-05-12
用途:
シュレッダーのゴミ箱
製造業

現在使用しているシュレッダーにピッタリで良かったです

対象商品:
23380647
2018-03-05
用途:
お客様の粗品
サービス業

他にあまり売られておらず、又、売っていてもモノタロウさんが安いので重宝させて頂いてます。

1人が参考にしています
2022-10-31
用途:
手洗い場でペーパータオルのゴミ用

表示は20Lだが、使っている20Lサイズのゴミ箱に合わない。横幅が足りず、小さすぎる。前に買っていた20L用(取り扱い中止)はぴったりだったのに。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする