曜日別特売
03E 70L ゴミ袋E 透明 SWAN 23380735

ゴミ袋E 透明

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
容量(L)70
厚さ(mm)0.03
内容量1パック(10枚)注文コード23380735品番03E 70L
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です。商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています。

容量(L)70透明厚さ(mm)0.03材質L-LDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900質量(g/枚)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23380735
2017-10-04
用途: 事務所のゴミ袋として使用
株式会社メディカルパワー

不透明のカサカサのゴミ袋だと、割りばしなどですぐに切れてしまうことがありましたが、この透明ゴミ袋は本当に丈夫です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする