ゴミ袋E 透明

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 23380744 品番 045E 120L
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458

JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です。商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています。

容量(L)120 透明 厚さ(mm)0.045 材質L-LDPE 入数(枚)5 質量(g/枚)109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23380735
2017-10-04
用途:
事務所のゴミ袋として使用
株式会社メディカルパワー 様

不透明のカサカサのゴミ袋だと、割りばしなどですぐに切れてしまうことがありましたが、この透明ゴミ袋は本当に丈夫です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする