SWAN
SWANの ポリ袋・ゴミ袋
SWANの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋E 半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23380753
品番
03E 70L
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です。商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています。
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
L-LDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
質量(g/枚)
40