LDゴミ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23380762 品番 025E 45L 黒
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です。商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています。

容量(L)45 厚さ(mm)0.025 材質L-LDPE 入数(枚)10 質量(g/枚)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23380762
2023-10-23
用途:
毛布のダニ対策に

中に毛布を入れて縛り、夏場の炎天下の日向に置いておくとダニがかなり死滅します。
夏場の車内だと更に効果があるそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする