HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
23380893
品番
Sロング
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
乳白のレジ袋です。 ハンガータイプ
マチ(mm)
60(×2)
幅(mm)
190
厚さ(mm)
0.012
サイズ
Sロング
高さ(mm)
430
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
質量(g/枚)
2.6
メーカー商品コード
006645917