HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
Mロング
注文コード
23380902
品番
Mロング
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
乳白のレジ袋です。 ハンガータイプ
マチ(mm)
62.5(×2)
幅(mm)
215
厚さ(mm)
0.012
サイズ
Mロング
高さ(mm)
480
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
質量(g/枚)
3.2
メーカー商品コード
006645918