EFハンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23380918 品番 Lロング
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

乳白のレジ袋です。 ハンガータイプ

マチ(mm)67.5(×2) 幅(mm)255 厚さ(mm)0.014 サイズLロング 高さ(mm)530 材質HDPE乳白原反 乳白 質量(g/枚)5.7 メーカー商品コード006645919

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする