HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
マットカラーポリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
23382013
品番
グリーン 37-50
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
梨地タイプのポリエチレン袋です。 タイ・リボンを使って、シックなラッピングが演出できます。 手抜きタイプではありません。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
370
高さ(mm)
500
色
グリーン
入数(枚)
20
質量(g/枚)
20
メーカー商品コード
006995701