HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
マットカラーポリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
23382038
品番
コン 15-45
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
梨地タイプのポリエチレン袋です。 タイ・リボンを使って、シックなラッピングが演出できます。 手抜きタイプではありません。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
150
高さ(mm)
450
色
コン
入数(枚)
20
質量(g/枚)
7.5
メーカー商品コード
006995502