マットカラーポリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) ピンク 注文コード23382126 品番ピンク50-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は色・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

梨地タイプのポリエチレン袋です。 タイ・リボンを使って、シックなラッピングが演出できます。 手抜きタイプではありません。

材質LDPE 厚さ(mm)0.07 幅(mm)500 高さ(mm)650 ピンク 入数(枚)10 質量(g/枚)36 メーカー商品コード006995804

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする