HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
Nノンパピエバッグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23383273
品番
白 29-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
商品保護のインナーバッグとして最適な袋です。
材質
不織布(PP)
幅(mm)
290
高さ(mm)
400
色
白
タイプ
平袋
入数(枚)
50
坪量(g/m
2
)
20
質量(g/枚)
7
メーカー商品コード
008735004