HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
Nノンパピエバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23383282
品番
白 21.5-29
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
商品保護のインナーバッグとして最適な袋です。
材質
不織布(PP)
幅(mm)
215
高さ(mm)
290
色
白
タイプ
平袋
入数(枚)
50
坪量(g/m
2
)
20
質量(g/枚)
2.5
メーカー商品コード
008735006