曜日別特売
オレンジ 半才 筋入包装紙 半才 HEIKO 23383447

オレンジ 半才 筋入包装紙 半才 HEIKO 23383447
オレンジ 半才 筋入包装紙 半才 HEIKO 23383447
オレンジ 半才 筋入包装紙 半才 HEIKO 23383447
オレンジ 半才 筋入包装紙 半才 HEIKO 23383447

筋入包装紙 半才

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1パック(100枚)注文コード23383447品番オレンジ 半才
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

封筒などによく利用される筋入り原紙に着色した商品です。

サイズ(mm)757×530オレンジタイプ筋入58g/m2質量(g/枚)23メーカー商品コード002418729
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23383438
2023-06-20
用途: 作業性が良いです
株式会社海底熟成研究所教育・研究機関

作業性がとてもよいです。
出来れば、紙の厚みがもう少し厚いと扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする