曜日別特売
サーカス 包装紙 半才 HEIKO 23383964

サーカス 包装紙 半才 HEIKO 23383964
サーカス 包装紙 半才 HEIKO 23383964
サーカス 包装紙 半才 HEIKO 23383964
サーカス 包装紙 半才 HEIKO 23383964

包装紙 半才

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード23383964品番サーカス
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クマやピエロが楽しくサーカスをしているデザインの包装紙です。

サイズ(mm)758×523タイプ上質52.3g/m2サーカス質量(g/枚)21メーカー商品コード002338701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23383964
2020-06-05
用途: ギフト梱包
建設業・工事業

ギフト梱包にシンプルな包装紙をよく使いますが、検索中に一目惚れして、衝動買いしました。紙も薄すぎず包装中に破れたりもしていません。とても可愛くてたくさん使ってます^ ^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする